Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 M16x 80 Edelstahl A4-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 M16x 80 Edelstahl A4-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 M16x 80 Edelstahl A4-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 M16x 80 Edelstahl A4-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 M16x 80 Edelstahl A4-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 M16x 80 Edelstahl A4-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104496117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41064216X80
EAN/GTIN:
     9002732061947
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 M16x 80 Edelstahl A4-070 Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert


Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
DIN:
7991
d1:
16 mm
d2:
33,6 mm
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
8,8 mm
L:
80 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
10 mm
Größe:
M16x 80 mm
Festigkeitsklasse:
070
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Zugfestigkeit:
560 N/mm² N
Hinweis:
Reduzierte Belastbarkeit
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 a4-080, din 7991, iso 10642 m16, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M16x80, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkschrauben mit Innensechskant, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,544*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,454*
€ 5,30026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,404*
€ 5,24076
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,264*
€ 5,07416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,194*
€ 4,99086
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,544*
€ 4,21736
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,35*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-140-01
ab € 4,00*
Zubehör
k.A.
40324160
ab € 0,67*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.