Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack-Wandhalter 60L verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Müllsack-Wandhalter 60L verzinkt
Produktbild zu Müllsack-Wandhalter 60L verzinkt
Produktbild zu Müllsack-Wandhalter 60L verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-107854718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8389
EAN/GTIN:
     9180009590359
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsack-Wandhalter 60L verzinkt

Aus Stahlblech, feuerverzinkt, robust und langlebig.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
ø:
377 mm
Type:
8389
Höhe:
301 mm
Kapazität:
60 l
Gewicht:
3,4 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallbehälter, Abfallkorb, Abfallsystem, Ecofix, Master, Mauer, Mistkübel, Müllständer, Mülltrenn Ständer, Mülltrennständer, Mülltrennsystem, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
10710
ab € 8,15*
Zubehör
k.A.
8070110 SM BL 1
ab € 9,91*
Zubehör
k.A.
8070110 SM GE 1
ab € 9,96*
Zubehör
k.A.
8070110 SM GN 1
ab € 9,96*
Zubehör
k.A.
8070110 SM RO 1
ab € 9,95*
Zubehör
k.A.
8070110 ST BL 2
ab € 8,80*
Zubehör
k.A.
8070110 PO BL 2
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.