Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter 45 my 700 x 1100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Müllsäcke 120 Liter 45 my 700 x 1100 mm
Produktbild zu Müllsäcke 120 Liter 45 my 700 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107854758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8070110 ST BL 2
EAN/GTIN:
     9120004446183
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 120 Liter 45 my 700 x 1100 mm

Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Zusatz:
1 Rolle = 20 Stück
Inhalt:
120 l
Ausführung:
ohne Zugband
Stärke:
45 my
Höhe:
1100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.