Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Eco Bag 120 Liter 30 my 700 x1100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
107 854 747
107 854 747
Artikel-Nr.:
     3145-107854747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8070110 EA SW 2
EAN/GTIN:
     9120004445988
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke Eco Bag 120 Liter 30 my 700 x1100 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen LDPE
Type:
Eco Bag Standard
Farbe:
schwarz
Höhe:
1100 mm
Stärke:
30 my
Ausführung:
ohne Zugband
Zusatz:
1 Rolle = 25 Säcke
Inhalt:
120 l
Breite:
700 mm
Produktart:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Alufix, Mistsackerl, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,49*
€ 13,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.