Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllsäcke 120 Liter 25 my 700 x1100 mm transparent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-107854754
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
8070110 SM TR 1
EAN/GTIN:
9120004445704
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke 120 Liter 25 my 700 x1100 mm transparent
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Höhe:
1100 mm
Ausführung:
ohne Zugband
Breite:
700 mm
Type:
Standard
Zusatz:
1 Rolle = 25 Säcke
Stärke:
25 my
Inhalt:
120 l
... >
Mülltrenn- und Abfallsysteme
>
Müllsacke
>
Müllsäcke 120 Liter
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsäcke 120l transparent
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
Alufix
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,96*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,20*
€ 16,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen