Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Strong 120 Liter 45 my 700 x 1000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Müllsäcke Strong 120 Liter 45 my 700 x 1000 mm
Produktbild zu Müllsäcke Strong 120 Liter 45 my 700 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107854784
Hersteller:
     Hnat
Herst.-Nr.:
     80Z70100 ST SW 2
EAN/GTIN:
     9120110151933
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke Strong 120 Liter 45 my 700 x 1000 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Zugband
Höhe:
1000 mm
Zusatz:
1 Rolle = 10 Stück
Produktart:
Müllsack
Inhalt:
120 l
Material:
Polyethylen LDPE
Breite:
700 mm
Type:
Strong
Stärke:
40 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.