Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 100 mm 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 100 mm 70 kg
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 100 mm 70 kg
LOGO zu DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 100 mm 70 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107855498
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     775511C
EAN/GTIN:
     4002350507136
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
DÖRNER + HELMER Rad Gummi Kunststoff-Felge 100 mm 70 kg

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Weitere Informationen:
Bohrung:
8 mm
Produktart:
Rolle
Nabenbreite:
28 mm
Marke:
Dörner + Helmer
Rad ø:
100 mm
Tragkraft:
70 kg
Bereifung:
Gummi grau
Felge:
Kunststoff
Werksnummer:
775511C
Radbreite:
25 mm
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,24*
Lager 3145
20
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,52*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.