Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FATH Bodenmarkierungsband gelb 75mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FATH Bodenmarkierungsband gelb 75mm x 50m
Produktbild zu FATH Bodenmarkierungsband gelb 75mm x 50m
Skizze zu FATH Bodenmarkierungsband gelb 75mm x 50m
Anwendungsbild zu FATH Bodenmarkierungsband gelb 75mm x 50m
LOGO zu FATH Bodenmarkierungsband gelb 75mm x 50m
Artikel-Nr.:
     3145-107861253
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     0203T07515
EAN/GTIN:
     4066061082214
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband gelb
bodenmarkierband
FATH Bodenmarkierungsband gelb 75mm x 50m

Zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Wegbegrenzungen, Treppenstufen, Abstellflächen, Arbeitsbereichen. Selbstklebende und staplerfeste sowie formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden geeignet, rückstandsfrei ablösbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff PVC
Form:
Band
Marke:
Fath
Befestigungsart:
mit rückseitiger Selbstklebefläche
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
50 m
Farbcode:
RAL 1018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FATH
0203HL07515
ab € 1,11*
Zubehör
FATH
0203HT07515
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.