Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1000 mm
Produktbild zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1000 mm
Produktbild zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1000 mm
LOGO zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107863861
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     704163
EAN/GTIN:
     9005483704163
Suchbegriffe:
Maschendraht
Maschendrahtzaun
Maschenzaun
Zaun
H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1000 mm

PVC-Geflecht mit verzinktem Drahtkern, kunststoffbeschichtet.

Rolle = 25 Meter

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
2,5 mm
Länge:
25 m
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Moosgrün RAL 6005
Maschenweite:
60 x 60 mm
Type:
704163
Marke:
H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,43*
€ 108,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,90*
€ 106,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,45*
€ 102,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,61*
€ 100,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,43*
€ 85,00
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H+S
750191
ab € 74,42*
Zubehör
H+S
750078
ab € 59,52*
Zubehör
H+S
720958
ab € 5,00*
Zubehör
H+S
720873
ab € 16,27*
Zubehör
H+S
711888
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.