Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S PVC-Spanndraht


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S PVC-Spanndraht
Produktbild zu H+S PVC-Spanndraht
LOGO zu H+S PVC-Spanndraht
Artikel-Nr.:
     3145-107863864
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     720873
EAN/GTIN:
     9005483720873
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht h+s
spanndraht
H+S PVC-Spanndraht

In Ringen.

Spanndrahtbedarf je 25 lfm Geflecht 1 Ring.

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
3,4 mm
Länge:
in Ringen zu 80 m
Farbe:
Moosgrün RAL 6005
Type:
720873
Marke:
H+S
Weitere Suchbegriffe: Drahtgeflecht, Gartenzaun, Maschendrahtzaun, Zaun, Zaungeflecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,95*
€ 28,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H+S
704163
ab € 71,46*
Sonstiges
H+S
704248
ab € 89,51*
Sonstiges
H+S
704323
ab € 107,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.