Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1500 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1500 mm
Produktbild zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1500 mm
Produktbild zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1500 mm
LOGO zu H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107863863
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     704323
EAN/GTIN:
     9005483704323
Suchbegriffe:
Maschendraht
Maschendrahtzaun
Maschenzaun
Zaun
H+S PVC-Geflecht grün Höhe 1500 mm

PVC-Geflecht mit verzinktem Drahtkern, kunststoffbeschichtet.

Rolle = 25 Meter

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
2,5 mm
Länge:
25 m
Höhe:
1500 mm
Farbe:
Moosgrün RAL 6005
Maschenweite:
60 x 60 mm
Type:
704323
Marke:
H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,23*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 134,49*
€ 160,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,63*
€ 159,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 128,77*
€ 153,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,16*
€ 150,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,23*
€ 127,60
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H+S
720958
ab € 4,99*
Zubehör
H+S
720873
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.