| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-107869982 Herst.-Nr.: 72210H01 EAN/GTIN: 4014296129907 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Drehstuhl Tec11 Rollen
Sitz und Rückenlehne aus körpergerecht geformtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert. Rückenlehne in der Höhe und in der Neigung verstellbar, Permanentkontakt. Fünffuß-Untergestell. Höhenverstellung mittels Gasfeder.
Weitere Informationen: | | Type: | Tec11 | Ausführung: | mit Rollen | Höhenverstellung: | 420 - 550 mm | Marke: | Topstar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Hocker, Rollhocker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 87,60* | € 113,25* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,34* | € 113,76* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,79* | € 116,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,96* | € 117,07* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,57* | € 151,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|