Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA Magnet-Kernbohreinheit Rotabest RB 50 B-RL/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALFRA Magnet-Kernbohreinheit Rotabest RB 50 B-RL/E
ALFRA Magnet-Kernbohreinheit Rotabest RB 50 B-RL/E
ALFRA Magnet-Kernbohreinheit Rotabest RB 50 B-RL/E
ALFRA Magnet-Kernbohreinheit Rotabest RB 50 B-RL/E
ALFRA Magnet-Kernbohreinheit Rotabest RB 50 B-RL/E
Artikel-Nr.:
     369-E6408729
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     18612
EAN/GTIN:
     4030266407837
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Magnet-Kernbohreinheit Rotabest® 50B RL-E Ausführung: Leistungsstarke Kernbohreinheit mit stufenloser Drehzahlregelung für optimale Drehzahlen ∙ Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden bis M 14 ohne Gewindeschneidvorrichtung ∙ MK 2 Werkzeugaufnahme ∙ Langlebiger Motor mit Drehmomentabschaltung und Thermoschutz ∙ Stabile Messingführungen garantieren optimale Schlittenführung ∙ Motor auf dem Schlitten in der Höhe verstellbar für maximale Hubvergrößerung beim Einsatz von Spiralbohrern und Bohrfuttern oder zum Gewindeschneiden ∙ 2-Gang-Ölbadgetriebe ∙ Mit dauerhafter Folientastatur und Flachbandkabel ∙ Eingepresste Messingringe für mehr Schutz der Magnetspulen ∙ Mit ergonomisch und griffsicherem Softtouch-Griff Lieferumfang: Schnellspann-Bohrfutter MK 2, Kühlmitteleinrichtung, Bohrspray, Spänehaken und Sicherheitsgurt im Transportkasten
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1200 W
Gewicht:
16.0 kg
Werkzeugaufnahme:
MK 2
Hub:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: kernbohreinheit, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.248,73*
€ 1.349,21*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.422,13*
€ 1.519,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.428,77*
€ 1.528,63*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,34*
€ 1.808,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,92*
€ 1.787,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,65*
€ 1.725,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,23*
€ 1.704,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,13*
€ 1.692,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfra
18653
ab € 344,39*
Zubehör
Alfra
18652
ab € 240,52*
Zubehör
Alfra
1901001025
ab € 323,97*
Zubehör
Alfra
1901003025
ab € 195,63*
Zubehör
Alfra
18003
ab € 90,77*
Zubehör
Alfra
1926500
ab € 4,50*
Zubehör
Alfra
1950500
ab € 3,75*
Zubehör
Alfra
18650
ab € 149,67*
Zubehör
Alfra
18655
ab € 39,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.