Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Produktbild zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Produktbild zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Anwendungsbild zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Symbol zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Symbol zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt EN
LOGO zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110602128
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     394909
EAN/GTIN:
     8713465310103
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310 ml weiß
acryl
Illbruck Acryl LD702 10% 310ml, weiß

Diese 1-komponentige Acrylatdispersion ist für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung sowie für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen z. B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkästen und für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet.

Produktvorteile:
  • Acryl-Dichtstoff für Dichtfugen im Innenbereich mit geringer Bewegungsaufnahme
  • zulässige Gesamtverformung 10 %
  • Einkomponenten-Fugendichtungsmasse auf Basis Acrylatdispersion
  • überstreich- und überputzbar
  • haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen
  • UV- und witterungsbeständig
  • leicht in der Verarbeitung
  • schnelle Klebfreiheit
  • geruchsneutral und kennzeichnungsfrei


Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Marke:
Illbruck
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
AT, DE, CZ, IT, FR, NL, PL
Type:
LD702
Weitere Suchbegriffe: acryl weiß, Maleracryl, illbruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.