Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Produktbild zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Produktbild zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Anwendungsbild zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Anwendungsbild zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Symbol zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Symbol zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Technisches Datenbaltt zu Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110603155
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     343659
EAN/GTIN:
     3700242611077
Suchbegriffe:
Baudicht
Dachgummi
Fenstergummi
Flüssige Folie
Illbruck SP925 Abdichtungs Beschichtung 310ml, anthrazit grau (RAL7016)

SP925 polymerisiert zu einer flexible Abdichtungsmembran über Dehnungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen und wird auch zur Abdichtung von dichtungsebenen-übergreifenden mechanischen Befestigern eingesetzt. Diese Beschichtung sorgt für einen luft und wasserdichten Anschluss verschiedener Konstruktionssysteme.

Produktvorteile:
  • extrudier- und streichbar
  • dauerelastisch
  • auf feuchten Untergründen einsetzbar
  • schnelle Aushärtung
  • lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei
  • ohne giftige Weichmacher
  • innen überputzbar


Weitere Informationen:
Marke:
Illbruck
Farbe:
Anthrazit
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
RAL Nummer:
7016
Lagerfähigkeit ca.:
12 mo
Type:
SP525
Kennzeichnung:
AT, DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.