Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß
Produktbild zu Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß
Anwendungsbild zu Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt CZ
Symbol zu Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß
Datenblatt zu Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß
LOGO zu Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110611435
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     378181
EAN/GTIN:
     4014431600452
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Illbruck Universalklebstoff SP050 310 ml weiß

Dieser standfeste, elastische Klebdichtstoff auf Hybrid-Basis ist für die technische Verklebungen und Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk anwendbar.
Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen oder als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau geeignet.
Dieser Kleber ist im Innen-und Außenbereich einsetzbar.

Produktvorteile:
  • dauerhaft elastisch
  • sehr leicht verarbeitbar
  • lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
  • sehr gute Haftung auf Metallen
  • kurze klebfreie Zeit (<30 min.)
  • Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C
  • für den Innen-und Außenbereich


Die Anwendung auf spannungsrissempfindlichen Kunststoffen, Spiegelrückseiten und bei Dauernassbelastung wird nicht empfohlen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Marke:
Illbruck
Farbe:
Weiß
Verpackung:
Kartusche
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
SP050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,67*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,93*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.