Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex-292i Marine Klebstoff 300ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex-292i Marine Klebstoff 300ml weiss
Produktbild zu SIKA Sikaflex-292i Marine Klebstoff 300ml weiss
LOGO zu SIKA Sikaflex-292i Marine Klebstoff 300ml weiss
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex-292i Marine Klebstoff 300ml weiss
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611448
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     409808
EAN/GTIN:
     7612894820928
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber
SIKA Sikaflex-292i Marine Klebstoff 300ml weiss

Vielseitig einsetzbarer 1K Polyurethanklebstoff Marine-Klebstoff.

Sikaflex®-292i ist ein standfester, pastöser Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Sikaflex®-292i verfügt über sehr gute Hafteigenschaften und hohe mechanische Belastbarkeit.

Produktvorteile:
  • toleranzausgleichend
  • überlackierbar
  • breites Haftspektrum
  • Wheelmark geprüft
  • lösemittelfrei und sehr geringer VOC-Gehalt
  • erfüllt die Anforderungen der Internationalen Maritimen Organisation (IMO)

Anwendungsgebiete:
Sikaflex®-292i ist geeignet für dynamisch stark beanspruchte, konstruktive Verklebungen im Schiff- und Bootsbau. Geeignete Untergrund-materialien sind Metalle, insbesondere Alumi-nium (auch eloxiert), Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Werkstoffe, Kunststoffe wie GFK (ungesättig-tes Polyesterharz), ABS etc.



Hinweis:
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT
Type:
292i
Marke:
Sika
Farbe:
Weiß
Inhalt:
300 ml
Verpackung:
Kartusche
GHSSIGNAL:
Achtung
GHS:
GHS07
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, Klebstoff, PU, Polyurethan, Schiff, Webinar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,85*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Sika
587495
ab € 89,62*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.