Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Statikmischer für SikaFast 50ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Statikmischer für SikaFast 50ml
Produktbild zu SIKA Statikmischer für SikaFast 50ml
LOGO zu SIKA Statikmischer für SikaFast 50ml
Artikel-Nr.:
     3145-110611554
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     74867
EAN/GTIN:
     7612894278798
Suchbegriffe:
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
Statikmischer
SIKA Statikmischer für SikaFast 50ml

Statikmischer für SikaFast Produkte in der 50ml Dualkartusche.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Statikmischer 50 ml
Marke:
Sika
Inhalt:
10 ST
Hinweis:
Geeignet für 50ml Sika Fast Dualkartuschen
Type:
Statikmischer Sikafast
Weitere Suchbegriffe: mischer für 2k-klebstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 7,95*
ab € 17,16*
€ 21,87*
Lager 3145
28
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,61*
€ 30,05*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,05*
€ 35,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.