Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 2S62 hochfeste Schraubensicherung 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 2S62 hochfeste Schraubensicherung 50ml
Produktbild zu STALOC 2S62 hochfeste Schraubensicherung 50ml
Anwendungsbild zu STALOC 2S62 hochfeste Schraubensicherung 50ml
LOGO zu STALOC 2S62 hochfeste Schraubensicherung 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611712
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104409004
EAN/GTIN:
     9002734090044
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
STALOC 2S62 hochfeste Schraubensicherung 50ml

STALOC Schraubensicherungen werden zum Sichern und Dichten von Schraubverbindungen verwendet, um das Loslösen durch Vibration zu unterbinden.

Grundsätzlich unterscheiden die Schraubensicherungen drei wesentliche Merkmale:

Niedrigfeste Schraubensicherung:
  • für Feingewinde
  • leicht demontierbar

Mittelfeste Schraubensicherung:
  • mit normalem Werkzeug demontierbar, z.B. für Wartungs- / Reparaturzwecke
  • 2S43 toleriert auch leicht ölige Oberflächen
  • 2S90 auch für nachträgliches Sichern (kapillar)

Hochfeste Schraubensicherung:
  • für eine Verbindung die nicht mehr gelöst werden soll
  • gezielte Lösung der Schraubverbindung nur durch hohe Temperatur am Substrat möglich (200 °C)
  • auch als hochtemperaturbeständige Variante 2S72 für hochbelastete Schraubverbindungen


Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Inhalt:
50 ml
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C
für Gewinde:
bis M36
Viskosität:
1500 - 8600 mPa·s
Type:
2S62
Spaltfüllvermögen:
0,25 mm
Festigkeitsklasse:
hochfest
Marke:
Staloc
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, fügeverbindung staloc, Bolzensicherung, Loctite, Schraubenlack, Schraubensicherungskleber, Schraubensicherungslack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
AFA.150
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.