Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 6S38 Fügeverbindung hochfest 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 6S38 Fügeverbindung hochfest 10ml
Produktbild zu STALOC 6S38 Fügeverbindung hochfest 10ml
Anwendungsbild zu STALOC 6S38 Fügeverbindung hochfest 10ml
LOGO zu STALOC 6S38 Fügeverbindung hochfest 10ml
Technisches Merkblatt EN
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611734
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408968
EAN/GTIN:
     9002736117343
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
STALOC 6S38 Fügeverbindung hochfest 10ml

Anwendung STALOC Fügeverbindungen:
  • Sicherung / Befestigung von Press-, Spiel- oder Schrumpfpassungen zwischen metallischen Fügepartnern
  • Ersatz von mechanischen Sicherungsmitteln

Die STALOC Fügeverbindungen unterscheiden zwei wesentliche Merkmale:

Mittelfeste Fügeverbindung:
  • mit normalem Werkzeug demontierbar, z.B. für Wartungs- / Reparaturzwecke

Hochfeste Fügeverbindung:
  • für Verbindung die nicht mehr gelöst werden soll
  • zur Herstellung von dauerhaften Welle-Nabe Verbindungen
  • gezielte Lösung der Fügeverbindung nur durch hohe Temperatur am Substrat möglich (300 °C)


Weitere Informationen:
für Gewinde:
bis M36
Farbe:
Grün
Spaltfüllvermögen:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C
Viskosität:
2600 - 3100 mPa·s
Type:
6S38
Inhalt:
10 ml
Festigkeitsklasse:
hochfest
Marke:
Staloc
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, fügeverbindung staloc, Fügekleber, Loctite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
AFA.150
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.