Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Bild 1: Stumpfstoß bei der Fenstermontage
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620121
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     396897
EAN/GTIN:
     4025109229141
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 25 /10-24 5m

Imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau. illbruck TP602 illmod max ist für große Fugenbreiten entwickelt worden, wie sie besonders bei der Fenstermontage auftreten können.

Produktvorteile:
  • schlagregendicht bis 600 Pa
  • witterungsbeständig
  • dampfdiffusionsoffen
  • großer Einsatzbereich


Weitere Informationen:
Fugentiefe:
25 mm
Fugenbreite:
10-24 mm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Rollenlänge:
5 m
Marke:
Illbruck
Type:
TP602
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 29,15*
Lager 3145
155
1
€ 5,90*
ab € 25,97*
€ 36,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,17*
€ 43,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,78*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.