Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN
Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050463
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     396897
EAN/GTIN:
     4025109077636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
illbruck TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN
Weitere Informationen:
Fugentiefe:
25
Fugenbreite:
10-24
Fugentiefe/-breite:
25/10-24
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
5 m
Hersteller:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP602, illmod, max, 25/10-24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
8
€ 4,90*
ab € 22,37*
€ 29,15*
2 Tage
89
1
€ 5,90*
ab € 26,10*
€ 36,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,474* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 233,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,93*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.