Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz
Produktbild zu STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz
Anwendungsbild zu STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz
Anwendungsbild zu STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz
Anwendungsbild zu STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz
LOGO zu STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz
LOGO zu STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-110625049
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     252150
EAN/GTIN:
     9002793937557
Suchbegriffe:
12mm Sticks
Astfüller
Flüssiges Holz
Holz Reparatur
STUBAI WoodRepair 300 mm, 9 Sticks Schwarz

Produktvorteile:
  • einfache Anwendung mit Astfüller-Pistole
  • bleibt auch nach dem Aushärten elastisch im Holz
  • schnelle Trockenzeit
  • haltbar
  • verträglich mit Öl, Lack, Lasur und Beize
  • formstabil, sinkt nicht nach
  • ungiftiges Produkt auf Polyamid Basis
  • UV-beständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • für Temperaturen von +/- 40 °C
  • Arbeitstemperatur: 160 °C

Anwendung:
  • Astfüller wird mit spezieller Astfüller-Pistole aufgetragen
  • Kühleisen aufdrücken, einige Sekunden warten
  • Überflüssigen Astfüller mit Hobel entfernen
  • Stelle schmirgeln
  • Fertig!

Anwendungsgebiete:
  • ausbessern von Holzböden
  • Reparatur von Kanten
  • Reparaturen in Schalungsplatten
  • füllen von Löchern und Spalten
  • Produktion und Renovierung von Fenstern
  • Produktion und Reparatur von Möbeln
  • Hobby & Handwerk


Astfüller erhältlich in den Farben:
Esche, Kiefer, Ast (Transp.), Eiche, Buche, Walnuß, Mahagoni, Kiefer hell, Kirsche, Schwarz, Grau, Gelb, Weiß

Hinweis:
Die WoodRepair Sticks müssen mit den speziell dafür vorgesehenen Auspresspistolen verarbeitet werden.
(WoodRepair Profi Set oder WoodRepair Basic Set)

Weitere Informationen:
Farbe / Dekor:
Schwarz
Länge:
300 mm
Ausführung:
Industrie-Beutel
Inhalt:
9 ST
ø:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stubai Zmv
252110
€ 79,15*
Zubehör
Stubai Zmv
252112
€ 59,72*
Zubehör
Stubai Zmv
252100
€ 71,65*
Zubehör
Stubai Zmv
252113
€ 34,54*
Zubehör
Stubai Zmv
252101
€ 302,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.