Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Dampfbremse Transpa


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Dampfbremse Transpa
Produktbild zu WOLFI Dampfbremse Transpa
LOGO zu WOLFI Dampfbremse Transpa
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Dampfbremse Transpa
Artikel-Nr.:
     3145-110626006
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     611-3
EAN/GTIN:
     9120024620389
Suchbegriffe:
Dampfbremse
Dampfsperre
WOLFI Dampfbremse Transpa

Leichte Kunststoffdampfbremse für diffusionsoffene Konstruktionen.

Produktvorteile:
  • geringes Gewicht
  • leicht zu verarbeiten
  • transparent

Anwendungsgebiete:
Wolfi Transpa Sd 20 wird für den innenseitigen Dachausbau in Verbindung mit diffusionsoffenen Schalungs- oder Vordeckbahnen verwendet.Ein weiterer Einsatzbereich ist im Holzriegelbau-Wandbereich als Dampfbremse und Luftdichtung.

Abgabe nur in ganzen Rollen a' 75 m²

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
150 cm
Hinweis:
SD Wert 20 m
Rollenlänge:
50 m
Gewicht:
110 g/m²
Type:
Transpa
Marke:
Wolfi
Bezeichnung:
Dampfbremse
Weitere Suchbegriffe: Wolfinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 37.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 m²
€ 3,02*
€ 3,59
pro m²
ab 150 m²
€ 3,00*
€ 3,57
pro m²
ab 375 m²
€ 2,91*
€ 3,46
pro m²
ab 750 m²
€ 2,79*
€ 3,32
pro m²
ab 37500 m²
€ 2,46*
€ 2,93
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLFI
360-3
ab € 33,59*
Sonstiges
WOLFI
350-3
ab € 20,06*
Sonstiges
WOLFI
415-3
ab € 38,79*
Sonstiges
WOLFI
310-3
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.