Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
TESA NR/PVC Klebeband 4100 transparent 50 mm x 66 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110630092
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04100-00227-00
EAN/GTIN:
4042448029263
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
TESA NR/PVC Klebeband 4100 transparent 50 mm x 66 m
Universal PVC-Verpackungsklebeband mit geprägter Folie.
tesapack® 4100 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen.
Produktvorteile:
universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln
problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung
sehr hohe Reißfestigkeit 75%
durch die geprägte Folie besonders leicht abrollbar
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Reißdehnung:
75 %
Marke:
Tesa
Reißkraft:
47 N/cm
Bandbreite:
50 mm
Type:
4100
Farbe:
Transparent
Bandlänge:
66 m
Kleber:
Naturkautschuk
Material:
PVC
... >
Verpackungsbänder
>
Premium
>
Tesa Universal PVC-Verpackungsklebeband 4100
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent
,
pvc-packband transparent
,
pvc packband
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,05*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,14*
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,29*
Lager 5417
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,62*
Lager 3145
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 134,15*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Andrucklasche
k.A.
ab € 6,10*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Bremse, Andrucklasche
k.A.
ab € 8,45*
Zubehör
Handabroller Metallgehäuse mit Abschneider für Rollenbreite 50 mm
k.A.
66SR57
ab € 41,03*
Zubehör
Handbandabroller D Metall/Kunststoffausführung für Rollenbreite 50 mm
k.A.
66SS57
ab € 20,75*
Zubehör
Tischabroller mit Doppelkern und Schraubzwinge für 12, 15, 25, 38, 50mm Bänder
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen