Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Produktbild zu SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Symbol zu SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
LOGO zu SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Artikel-Nr.:
     3145-110637821
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45882
EAN/GTIN:
     9002588458823
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckfolie mit Klebeband
Maskierfolie
abdeckfolie mit klebeband
SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen

UV-Paint-Masker ist eine ideale Kombination aus Folie und UV-Gewebe-Klebeband für anspruchsvolle Arbeiten im Innen- und Außenbereich, er schützt vor Farbspritzern und Tropfen sowie jeglichen anderen Verschmutzungen. Durch die UV-Beständigkeit ist es für Aussen- und Innen bei Maler und Putzerarbeiten bestens geeignet.

Produktvorteile:
  • selbstklebend
  • gute Klebekraft auf glatten und rauen Oberflächen.
  • gutes Abrollverhalten
  • 14 Tage UV-beständig
  • anschmiegsam und strapazierfähig


Bei offenporigen Materialien (Stein, Holz) kann es zu Problemen kommen, darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
1100 mm
Bandlänge:
20 m
Ausführung:
Economy
Marke:
Schuller
Hinweis:
Klebestreifen: 17mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie,Malerfolie, Baustellensicherheit, Klebefolie, Mask Blau, Mask-Band, Maskierband, maskieren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
40
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 6,22*
Lager 3145
101
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,27*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,41*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.