| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110637826 Herst.-Nr.: 45887 EAN/GTIN: 9002588458878 |
| |
|
| | |
| SCHULLER Targa-Blue-Mask 240cm x 17m / 17mm KlebesteifenUV-Paint-Masker ist eine ideale Kombination aus Folie und UV-Gewebe-Klebeband für anspruchsvolle Arbeiten im Innen- und Außenbereich, er schützt vor Farbspritzern und Tropfen sowie jeglichen anderen Verschmutzungen. Durch die UV-Beständigkeit ist es für Aussen- und Innen bei Maler und Putzerarbeiten bestens geeignet. Produktvorteile:- selbstklebend
- gute Klebekraft auf glatten und rauen Oberflächen.
- gutes Abrollverhalten
- 14 Tage UV-beständig
- anschmiegsam und strapazierfähig
Bei offenporigen Materialien (Stein, Holz) kann es zu Problemen kommen, darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Economy | Bandbreite: | 2400 mm | Bandlänge: | 17 m | Marke: | Schuller | Hinweis: | Klebestreifen: 17mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, abdeckfolie mit klebeband, Abdeckfolie,Malerfolie, Baustellensicherheit, Klebefolie, Mask Blau, Mask-Band, Maskierband, maskieren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 30 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 5,69* | € 7,95* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,81* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|