| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110640120 Herst.-Nr.: 423810 EAN/GTIN: 7612894885002 |
| |
|
| | |
| SIKA Primer-206 G+P 250ml
Pigmentierter Voranstrich zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika Polyurethan-Klebstoffen
Anwendung: Sika® Primer-206 G+P wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, diversen Metallen sowie für die Ausbesserung von kleinen Lackschäden verwendet.
Hinweis: Die Haftflächen mit Sika® Aktivator (oder anderen geeigneten Voranstrich) abwischen und ablüften lassen.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Verpackung: | Dose | Farbe: | Schwarz | Viskosität: | 10 mPa·s | Marke: | Sika | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | Gefahr | Type: | 206 G+P |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, sika primer 206g+p 250ml, adhesion primer, sika haftvermittler, Sikaflex, Polyurethan, PU |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,75* | € 41,03* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 40,46* | € 52,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,47* | € 52,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 43,80* | € 56,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,87* | € 57,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|