| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-110659940 Herst.-Nr.: 667268 EAN/GTIN: 4048500667268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dupli-Color Lackspray Aerosol Art 400ml resedagrün seidenmatt / RAL 6011Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Spezielles Sprühsystem, das auch von namhaften Graffiti-Künstlern eingesetzt wird. Aerosol-Art ist geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststofffe sowie für viele Textilien. Auch einsetzbar für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, und Naturstein. Zudem ist es kratz-, stoß- und schlagfest. Produktvorteile:- hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
- sehr gute Deckkraft
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
- guter Verlauf, glatte Oberfläche
- schnelltrocknend
- geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- polierfähige Lackoberfläche
- wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- dauerhafter Farbton- und Glanzbeständig
- kratz-, stoß- und schlagfest
Hinweis:Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.Ergiebigkeit:Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 - 1,5 m² je nach Farbton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | Hinweis: | seidenmatt | Inhalt: | 400 ml | GHSSIGNAL: | Gefahr | RAL Nummer: | 6011 | Kennzeichnung: | AT, DE, CZ, IT, HU, SK | Marke: | Dupli-Color | Farbe: | Resedagrün | Type: | Aerosol Art |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |