Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray Aerosol Art - Effekt Spray kupfer 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray Aerosol Art - Effekt Spray kupfer 400ml
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray Aerosol Art - Effekt Spray kupfer 400ml
LOGO zu Dupli-Color Lackspray Aerosol Art - Effekt Spray kupfer 400ml
Technisches Merkblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660098
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     775406
EAN/GTIN:
     4048500775406
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Dupli-Color Lackspray Aerosol Art - Effekt Spray kupfer 400ml

Hochglänzendes Effektspray, welches glatte Oberflächen dauerhaft ähnlich wie poliertes Gold, bzw. Chrom oder Kupfer aussehen läßt. Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Metall, Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe.

Produktvorteile:
  • hochwertige Acryl-Qualität
  • beständig gegen Wasser und haushaltsübliche Reinigungsmittel.
  • nicht wetterfest
  • nicht wischfest, daher nicht geeignet zum Besprühen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs.
  • Glanzeffekt kann durch starkes Reiben oder Wischen verändert werden.
  • Farbton ähnlich wie Kappe
  • sehr gute Deckkraft
  • sehr hoher Glanz
  • ausgezeichnete Haftung
  • schnelltrocknend
  • guter Verlauf, glatte Oberfläche


Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.


Wichtig:
Es ist technisch nicht möglich, den exzellenten Hochglanz dauerhaft zu bewahren. Ein Überzug mit Klarlack würde die Effektlackierung anlösen. Der Glanz kann durch erneutes Aufsprühen erneuert werden, wenn er verblaßt ist.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Inhalt:
400 ml
Farbe:
Kupfer
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Marke:
Dupli-Color
Ausführung 2:
1 Dose
Type:
Aerosol Art Effekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
703072
ab € 7,89*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.