Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Winkeldüse verstellbar für Kartuschen 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Silikon Winkeldüse verstellbar für Kartuschen 310ml
Produktbild zu Silikon Winkeldüse verstellbar für Kartuschen 310ml
Artikel-Nr.:
     3145-110665103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730492279
Suchbegriffe:
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Silicon
Silikon
Silikon Winkeldüse verstellbar für Kartuschen 310ml

Zubehör für Auftragspistolen, um den Dichtstoff aus den Schlauchbeuteln einfach auftragen zu können.


Hinweis:Für Auftragspistolen mit 50 mm Rohrdurchmesser.

Weitere Informationen:
Verwendung:
Winkeldüse verstellbar für Kartusche 310 ml
passend zu:
universell
Weitere Suchbegriffe: silicon, Silikondüse, Silikonspitzen, Spitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.