Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml
Produktbild zu HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml
LOGO zu HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml
LOGO zu HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml
LOGO zu HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml
empfohlene Anwendungsbereiche
Technisches Datenbaltt zu HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml
Artikel-Nr.:
     3145-111722014
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     412418
EAN/GTIN:
     4018427378738
Suchbegriffe:
Laminat-Reiniger
Laminatreiniger
Parkett-Reiniger
Parkettreiniger
HARO clean & green, Parkettpflege Aqua Oil, 1000 ml

Schnell, einfach, natürlich - Pflege für alle Böden.
Mit nur zwei Produkten alle Oberflächen reinigen und pflegen.

Öko-Bodenpflege zur Erst- und Nachpflege von geölten Oberflächen (Parkett und Korkboden) - ganz ohne Einscheibenmaschine.

Anwendung:
Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active.

Parkettpflege aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend aqua oil mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.

Weitere Informationen:
Verpackung:
6 Gebinde
Inhalt:
1000 ml
Verbrauch:
20-25 ml/m²
Marke:
Haro
Weitere Suchbegriffe: Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bodenpflege, 111722017, 111722018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.