Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet
Produktbild zu SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet
LOGO zu SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-112554392
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     210050
EAN/GTIN:
     4251531900772
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet

2 Stück im Lieferumfang enthalten.
Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden.
Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen.
Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Schwarz gebürstet
Marke:
Solido
Type:
210050
Außenmaß:
480 x 80 x 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
210049
ab € 36,54*
Sonstiges
SOLIDO
210048
ab € 22,15*
Sonstiges
SOLIDO
210047
ab € 47,10*
Sonstiges
SOLIDO
210052
ab € 21,41*
Sonstiges
SOLIDO
210051
ab € 43,40*
Sonstiges
SOLIDO
210059
ab € 37,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.