Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Abtropfgitter Rollmatte Eco Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Abtropfgitter Rollmatte Eco Schwarz
Produktbild zu SOLIDO Abtropfgitter Rollmatte Eco Schwarz
LOGO zu SOLIDO Abtropfgitter Rollmatte Eco Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-112554400
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     210048
EAN/GTIN:
     4251531900857
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
SOLIDO Abtropfgitter Rollmatte Eco Schwarz

Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle

Warnhinweise:
Nicht Spülmaschinen geeignet
Fernhalten vor offenen Flammen
Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden
Bitte nicht mit scharfen Gegenständen bearbeiten


Weitere Informationen:
Type:
210048
Marke:
Solido
Material:
Metallstäbe mit Silikonummantelung
Außenmaß:
520 x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenabkühlgitter, Kuchengitter, Überziehgitter, abtropfgitter, 113508716, 113508717, Klappmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
210049
ab € 36,73*
Sonstiges
SOLIDO
210050
ab € 38,58*
Sonstiges
SOLIDO
210047
ab € 47,09*
Sonstiges
SOLIDO
210052
ab € 21,57*
Sonstiges
SOLIDO
210051
ab € 43,13*
Sonstiges
SOLIDO
210059
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.