Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 100
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 100
Produktbild zu Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 100
Artikel-Nr.:
     3145-112590209
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310624
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Rundrohr Mauerkasten Lamellen starr Edelstahl, System 100

Mit innenliegender Rückstauklappe

Weitere Informationen:
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei; Edelstahl
Type:
4004.5442
Anschluss:
ø 100 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
205 mm
Länge:
max. 450 mm
Luftleistung:
300 - 350 m³/h
System:
100
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen edelstahl, flachkanal mauerkasten, außenverschlussklappen v2a, Dampfabzug, Dunstabzugshaube, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Klappe, Lüftung, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug, mauerlüfter, rohre, wanddurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.