Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 150
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 150
Produktbild zu Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590214
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250696310389
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Rundrohr Lüftungsgitter Lamellen starr Edelstahl, System 150

mit starren Lüftungsschlitzen für Rundrohr und Schlauch.

Weitere Informationen:
Material:
schwer entflammbares Polystrol und PVC, cadmiumfrei; Edelstahl
Type:
4002.1242
Anschluss:
ø 150 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
220 mm
System:
150
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
Ausführung:
ohne Insektenschutzgitter
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, aussenverschlussklappen edelstahl, außenverschlussklappen v2a, badezimmerlüftungen, Dampfabzug, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Insektenschutz, Mauerkasten, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug, rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.