Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe, Edelstahl, System 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe, Edelstahl, System 125
Produktbild zu Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe, Edelstahl, System 125
Skizze zu Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe, Edelstahl, System 125
Symbol zu Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe, Edelstahl, System 125
Artikel-Nr.:
     3145-112590241
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     40021442
EAN/GTIN:
     4250696323440
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Flachkanal Mauerkasten Endstück mit Rückstauklappe, Edelstahl, System 125

Mit innenliegender Rückstauklappe.
Zur individuellen Weiterführung mit einem Flachkanal.

Weitere Informationen:
Luftleistung:
350 - 700 m³/h
System:
125
Anschluss:
154 x 73 mm
Type:
4002.1442
Wandstärke:
141 ≤
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Dampfabzug, Dunstabzugshaube wanddurchführung, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Klappe, Lüftung, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre, lüftungskanal, mauerlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
€ 28,24*
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
€ 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.