Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl
Symbol zu SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl
Symbol zu SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113502039
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     516524
EAN/GTIN:
     4020684652506
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
SOLIDO Einbauspüle Tipo 45 S Mini, 602 x 500 mm reversibel, Edelstahl

Weitere Informationen:
Beckengröße:
330 x 420 x 160 mm
Marke:
Solido
Unterbau ab:
450 mm
Einbauvariante:
Einbau
Material:
Edelstahl
Type:
Tipo 45 S Mini
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", ohne Siphon, ohne Bohrloch
Ausführung:
Becken mit Tropftasse
Lieferanten-Nr.:
516524
Außenmaß:
605 x 500 mm
Tropfteil:
reversibel
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülen, Küchenspüle, Küchenspülen, Sanitär, Spülbecken, Spüle, Spülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
521468
ab € 148,50*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,28*
Zubehör
Blanco
526306
ab € 16,29*
Zubehör
Blanco
521454
ab € 132,72*
Zubehör
Blanco
519414
ab € 101,41*
Zubehör
Blanco
519810
ab € 125,62*
Zubehör
Hotrega
57386
ab € 5,84*
Zubehör
Lenox
3002222L
ab € 8,84*
Zubehör
Beko
299 6 400CE
ab € 16,15*
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,58*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,44*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 7,12*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,49*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,74*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.