Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu 2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm
Produktbild zu 2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm
Produktbild zu 2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm
Produktbild zu 2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm
Produktbild zu 2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm
Anwendungsbild zu 2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm
Artikel-Nr.:
     3145-118501551
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013580
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft
2x Ersatzkette 45cm DT20688-QZ Sägekette + Feilenheft mit Feile 4mm

  • Die XR Flexvolt Sägekette eignet sich für die Dewalt Akku-Kettensäge DCM574N-XJ
  • Halbmeißel Sägekette für komfortables Arbeiten durch Vibrations- und Rückschlagarmes Kettendesign | Teilung: 3/8" | Schnittlänge: 45 cm | Treibglieddicke: 1,3 mm
  • Durch die optimierte Ölführung ist diese Sägekette im Vergleich zu anderen Sägeketten verschleißarmer und bietet eine längere Lebensdauer
  • Mit Blu-Dan Kettensägefeile ø 4 mm für schaufelartig verzahnte Kettensägen inkl. Feilenheft aus Kunststoff
Das Dewalt Kettensäge Zubehör-Set ist die ideale Ergänzung für die Dewalt Akku-Kettensäge DCM574N-XJ.
Dieses Set enthält 2 Ersatzketten (45cm) mit der XR Flexvolt Sägeketten-Technologie, die speziell für komfortables und vibrationsarmes Arbeiten entwickelt wurde. Das Kettendesign minimiert Vibrationen und Rückschläge, was ein komfortables und effizientes Arbeiten ermöglicht.
Die Sägekette verfügt über eine optimierte Ölführung, die im Vergleich zu anderen Sägeketten weniger Verschleiß verursacht und eine längere Lebensdauer bietet. Das Set enthält eine Blu-Dan Kettensägefeile mit einem Durchmesser von 4,0 mm, die speziell für schaufelartig verzahnte Kettensägen entwickelt wurde.
Das Feilenheft besteht aus Kunststoff und bietet einen sicheren und komfortablen Griff während des Schärfens.

Lieferumfang:
  • 2x Dewalt Sägekette 45cm
  • 1x Feile für Kettensäge + Feilenheft
  • 1 Paar vasalat Handschuhe


Weitere Informationen:
Ausführung:
L45|3/8"|Gliedstärke 1,3
Treibglieddicke:
1,1 mm
Schnittlänge:
45 cm
Type:
Kette: 90PX056X (Oregon®)
Kettensägenfeilen ø:
4 mm
Type 2:
Schwert: DT20660-QZ
Gliederanzahl:
56
Teilung:
"3/8 "
passend zu:
DCM575N 54V XR Flexvolt
Weitere Suchbegriffe: stihl schwert 35cm ersatzschwert führungsschiene k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,56*
€ 72,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,31*
€ 70,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,19*
€ 66,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.