| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-000471 Herst.-Nr.: 000471 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Wischmopp von Rubbermaid ist ideal für die professionelle Reinigung von Fußböden und großen Flächen geeignet. Ihre Reinigungsaufgaben können damit effizienter, hygienischer und komfortabler erledigt werden. Sie erhalten bei uns den Mopphalter aus Aluminium, mit auswechselbaren Klettbandstreifen an der Unterseite und den dazugehörigen Aluminiumstiel. Sie haben die Wahl zwischen dem Mikrofaser-Wischtuch mit Fransen, der eine besonders hohe Flüssigkeitsaufnahme hat (bis zu 0,7 l) und dem Standard-Mikrofaser-Wischtuch. Beide Varianten sind selbst für aggressive Reinigungsmittel mit hohem pH-Gehalt geeignet. Sie besitzen eine Zickzack-Scheuerstruktur und ein Klettband zum Befestigen am Mopphalter. Zudem können Sie ihre Mopps mit den angenähten farbigen Streifen entsprechend markieren, um Kreuzkontaminationen zu verhindern. Der Mikrofaser-Stoff ist ultra absorbierend, für bis zu 90% weniger Wasserverbrauch als bei herkömmlichen Mopps. Für eine bleichmittelfreie Desinfektion sind diese bei einer Temperatur von bis zu 90° C waschbar. Passend zum Wischmopp finden Sie auch den passenden Doppelfahrwagen von Rubbermaid sowie Fußbodenreiniger in unserem Sortiment. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Fransenmopp, Fransenwischmopp, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wischbezug 40cm microfaser, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |