Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnadeln farbig sortiert RAJA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinnadeln farbig sortiert RAJA
Pinnadeln farbig sortiert RAJA
Pinnadeln farbig sortiert RAJA
Artikel-Nr.:
     315-A384
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel

Die Pinnwandnadeln sind einfach zu greifen und können problenlos wieder entfernt werden. Zum Markieren und Hervorheben von Elementen auf Karten oder Dokumenten eignen sie sich bestens. Einen flachen Kopf haben die Reißzwecken. Diese bestehen aus einem kurzen Nagel mit einem gewölbten, runden Kopf. Sie sind ideal zum befestigen von Schriftstücken in Aushängen oder Ähnlichem. Die Reißnägel lassen sich auch einfach wieder entfernen.

Weitere Details:

  • A384: RAJA Pinnnadeln, verschieden farbig, 100 Stück
  • A2012: RAJA Reißnägel mit flachem Kopf, weiß, 120 Stück
  • A2011: RAJA Reißnägel mit flachem Kopf, verschieden farbig, 100 Stück
  • Mit extra feinen Stahlspitzen
  • Entwickelt für den Einsatz auf weichen Materialien, wie Kork oder Holz
  • In einer praktischen, wiederverschließbaren Box mit 100 oder 120 Stück
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    5 farbig sortiert
    Material:
    Stahl, Kunststoff
    Länge:
    7
    Weitere Suchbegriffe: pinnadeln, Pinnnadeln, Pinnnägel, Pinnwandnadeln, Reißnägel, Reißzwecken
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,62*
      
    Preis gilt ab 7.500 Packungen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Packung
    ab 7500 Packungen
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.