| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ADG12BMCK Herst.-Nr.: ADG12BMCK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses vielseitig einsetzbare Set enthält je nach Bedarf 36 oder 6 Rollen Papier-Packband und den passenden Handabroller. Das optisch ansprechende Packband ist aus unbeschichtetem Kraftpapier hergestellt und daher eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Packband. In Kombination mit dem Handabroller ist das Papier-Packband einfach und schnell einsetzbar und somit ist der ideale Verschluss für leichte bis mittelschwere Kartonagen. Weitere Details zum Packband:- Sehr gute Anfangsklebkraft und Dauerhaftung durch Naturkautschuk-Kleber
- Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C
- Kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -15 °C
- Rollenkerndurchmesser: 76 mm
- Maße: L 50 m x B 50 mm
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Farbe: | braun | Breite: | 5 | Länge: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, beschichtetes Packpapier, packband braun 50mm, beschichtetes packpapier, papierklebeband braun |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,83* | € 11,94* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 18,58* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 19,77* | € 26,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|