Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Müllsäcke 140l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standard Müllsäcke 140l
Standard Müllsäcke 140l
Standard Müllsäcke 140l
Artikel-Nr.:
     315-AFZ00
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ00
EAN/GTIN:
     4058409008383
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Diese widerstandsfähigen Standard-Müllsäcke aus robuster Polyethylen-Folie eignen sich insbesondere zur Entsorgung des Restmülls. Sie sind stabil, hygienisch und reißfest, widerstandsfähig gegen Stöße, Dehnung, Risse und Perforation. Schwarze Müllsäcke sind blickdicht und daher besonders gut geeignet für anfallenden Restmüll wie beispielsweise Küchenabfälle, Lebensmittelverpackungen oder Recyclingabfälle. Transparente Müllsäcke unterstützen Sie bei der Mülltrennung. So haben Sie immer alles im Blick.

  • Zuverlässig und reißfest durch die besonders stark verschweißte Bodenfalte des Müllbeutels
  • Zu 80% recycelt, davon 50% aus Post-Consumer-Abfällen
  • Ohne Verschlussmittel
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück

Entdecken Sie jetzt auch unsere Auswahl an passenden Müllsackständern!

Weitere Informationen:
Stärke µ:
60
Inhalt:
140
Höhe:
1.200 MM
Breite:
820 MM
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Verschlußband, abfallsack, Standard-Müllsäcke 60 µ, abfallentsorgung, entsorgung, groß, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,23955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,97*
€ 77,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,49*
€ 75,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,20*
€ 72,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.