Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaue Müllsäcke 240 l, 650x550 x 1400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blaue Müllsäcke 240 l, 650x550 x 1400 mm
Blaue Müllsäcke 240 l, 650x550 x 1400 mm
Blaue Müllsäcke 240 l, 650x550 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     315-AFZ240BL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ240BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Dank den blauen Müllsäcken aus LDPE (auch PE-LD) können Sie Ihre Abfälle problemlos sammeln und entsorgen. Durch die blaue Farbe fällt der Müllsack besser auf und macht die Umgebung zudem freundlicher als triste Farben. Die Müllsäcke sind zu 80% recycelt und tragen somit zur Schonung der Umwelt bei. Mit unterschiedlichen Stärken können Sie die Widerstandsfähigkeit wählen. So sind die blauen Müllsäcke nach Bedarf für leichtere oder schwerere Abfälle geeignet. Ebenfalls können Sie die Größe und somit das Volumen der Müllsäcke in blau wählen. Im Produkt ist kein Verschlussband enthalten. Verschlussmaterial können Sie aber problemlos bei uns finden.

Alle Details im Überblick:

  • Blaue Müllsäcke aus LDPE
  • Unterschiedliche Stärken verfügbar
  • 80% recycelt
  • Hohes Fassungsvermögen
  • Referenz AFZ240BL und AFZH240BL besitzen eine Seitenfalte
  • Kein Verschlussband enthalten

Passende Müllsackständer und Mülltonnen, sowie weitere Produkte, finden Sie ebenfalls bei uns.

Weitere Informationen:
Stärke µ:
30
Inhalt:
240
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfall, Blaue Müllsäcke, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,30*
€ 108,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,01*
€ 96,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,69*
€ 87,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,56*
€ 80,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,49*
€ 66,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.