Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz 88 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz 88 x 1200 mm
Anfahrschutz 88 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-B371SH120
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B371SH120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz

Unser praktischer Anfahrschutz schützt Ihre Lagerregale und Pfosten vor Schäden durch Flurfördergeräte. Er ist als Rohrschutz, als L-Profil für den zweiseitigen oder als U-Profil für den dreiseitigen Schutz von Lagereinrichtungen, Trennwandsystemen und Maschinenschutzgittern erhältlich. Die gelbe Farbgebung mit schwarzen Signalstreifen macht ihn dabei gut sichtbar.

Für einen stabilen Halt wird der robuste Schutz aus 5 mm starkem Stahl einfach im Boden verankert. Achtung: Die Schrauben dafür sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die passenden Spezialdübel mit Schrauben können Sie bei uns aber separat dazu bestellen. Für noch mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, empfehlen wir unsere Hinweisschilder.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
L-Profil
Gewicht:
23,8
Höhe:
1.200
Länge:
190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.