Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 500 x 330 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 500 x 330 x 250 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 500 x 330 x 250 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 500 x 330 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAT06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAT06
EAN/GTIN:
     4058409016272
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den dreifachen Schutz besonders zum Verpacken und Versenden besonders schwerer und zerbrechlicher Produkte wie z.B. Maschinen, Industriegüter und mechanische Teile sowie insbesondere auch für den Export und die Langzeit-Lagerung. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

  • Besonders robust durch 14 mm Wandstärke: eine 4 mm Welle schützt vor Stößen und Perforation, eine 5 mm Verstärkung schützt gegen Beschädigung von innen und außen, ein 5 mm Stoßdämpfer schützt den Kartoninhalt
  • Für den Export in alle Länder und auf den Transportwegen Straße, Schiene, Luft und Wasser geeignet
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Die Kartons mit folgenden Bestell-Nummern sind palettierfähig: CAT04, CAT18, CAT19, CAT20, CAT21, CAT22, CAT23, CAT24, CAT25

Sie möchten schwere Ladungen auch beim Transport optimal schützen? Polstern Sie Ihre Waren mit Luftpolsterfolie und sichern Sie Ihre Ladungen am besten mit einem Spanngurt. Entdecken Sie außerdem unser Nassklebeband fadenverstärkt zum sicheren Verschließen Ihrer 3-welligen Kartons.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Eigengewicht:
1,6
Traglast:
260
Außenmaß Höhe:
310 MM
Innenmaß Höhe:
250 MM
Außenmaß Breite:
360 MM
Innenmaß Breite:
330 MM
Außenmaß Länge:
530 MM
Innenmaß Länge:
500 MM
Menge je Palette:
100
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, schwerlastkartons raja, schwerlast karton, faltkarton 3-wellig, 3-wellig, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 51,49*
Lager 315
114
€ 9,90*
ab € 65,38*
€ 86,06*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,06*
€ 102,4114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,12*
€ 101,2928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,24*
€ 97,8656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,26*
€ 93,1294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,80*
€ 85,442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.