Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkarton,braun,3-wellig,LxBxH innen 500x330x250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
216075
216075
216075
216075
216075
216075
216075
216075
216075
Artikel-Nr.:
     827-216075
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAT06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Schwerlastkarton
  • Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 3-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 500 x 330 x 250 mm
  • Länge x Breite x Höhe 530 x 360 x 310 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Wandstärke 15 mm
  • Für schwere Packstücke bis 260 kg
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Schwerlastkarton, Verpackung, Verpackungsmaterial, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Schwerlastkarton
Material:
Karton
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
3-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
500 mm
Breite innen:
330 mm
Innenhöhe:
250 mm
Länge:
530 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
310 mm
Wandstärke:
15 mm
Traglast:
260 kg
für Packstücktyp:
schwere Packstücke
Euronorm:
ja
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
1.515 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, schwerlastkartons, Karton, Kartonage, Schwerlastkarton, Verpackung, Verpackungsmaterial, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 4,00*
ab € 36,928*
€ 49,418*
Lager 827
1
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 53,23*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.