Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Paletten 1200 x 1000 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Paletten 1200 x 1000 x 160 mm
Kunststoff-Paletten 1200 x 1000 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     315-CPP1080S
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPP1080S
EAN/GTIN:
     4058409018573
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Die Paletten aus Kunststoff sind dank ihrer enormen Traglast von 1000 kg für den Einsatz in Hochregallagern besonders geeignet. Sie haben eine durchbrochene Oberfläche mit Rutschsicherungsrand und garantieren somit sicheren Halt.

Alle Vorteile im Überblick:
  • vielseitig nutzbar und widerstandsfähig
  • Durchbrochene Oberfläche mit Rutschsicherungsrand
  • Resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Geringes Eigengewicht sorgt für niedrigere Transportkosten
  • Für Hochregallager geeignet
  • Hygienisch: abwaschbar
  • Widerstandsfähig
  • Material: PP (Kunststoff)
  • Die Kunststoffpaletten sind für den Export in alle Länder geeignet, da sie keiner Behandlung ausgesetzt werden müssen.
  • 4-seitig unterfahrbar, 3 Kufen
  • Dynamische Traglast: 1500-3500 kg
  • Beständig bei Temperaturen von -10° bis +60°C
Hinweis

Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen. Die angegebenen Daten sind Richtwerte. Die Traglasten ergeben sich nach ISO 8611 und basieren auf gleichmäßig verteilten Lasten bei Raumtemperatur(20°C).

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,5
Statische Traglast:
14000
Höhe:
160 MM
Breite:
1.000 MM
Länge:
1200 MM
Weitere Suchbegriffe: hygiene palette, kunststoff palette, kunststoffe, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, plastik, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 80,12*
Lager 315
82
€ 12,90*
ab € 60,49*
€ 91,00*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.