Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetikett RAJA blau mit Textrückstand 85 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsetikett RAJA blau mit Textrückstand 85 x 40 mm
Sicherheitsetikett RAJA blau mit Textrückstand 85 x 40 mm
Sicherheitsetikett RAJA blau mit Textrückstand 85 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     315-ES8040B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ES8040B
EAN/GTIN:
     4058409044756
Suchbegriffe:
Sicherheits-Etiketten
Sicherheitsetikett
Sicherheitsetiketten
Siegel-Etiketten

Mit den Sicherheits-Etiketten können Sie Ihre vertraulichen Dokumente versenden. Bei den blauen Etiketten wird die Sicherheitsmarkierung auf die Verpackung übertragen. Sie haften auf einer Vielzahl von Oberflächen: Papier, Karton, Plastik, Holz usw. So sehen Sie ob Ihre Verpackung geöffnet wurde. Sie sind ideal zum Verschließen von Möbel, wiederverwendbaren Verpackungen wie z.B. Flakons, Kisten, Behältern, Schmuckkästchen etc. Anwendungen zum Beispiel auf Metall, Glas, Plastik usw. Die Sicherheits-Etiketten sind bis -20 Grad kältebeständig und bis 80 Grad hitzebeständig. Wenn Sie größere Verpackungen versenden wollen, empfehlen wir das Sicherheits-Packband.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
blau
Gesamtstärke µ:
90
Höhe:
40
Breite:
85 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,16002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 89,05334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,57*
€ 446,9283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,51*
€ 389,7369
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 310,18002*
€ 369,11422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,03001*
€ 352,27571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,88002*
€ 340,19722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,16002*
€ 317,92042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.