| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-F30 Herst.-Nr.: F30 EAN/GTIN: 4058409045906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Tacker Rapid überzeugt durch das moderne Design, die ergonomische Form, ist leistungsstark und sehr stabil. Der Sockel ist rutschfest und oberflächenschonend. - Optimale Archivierung durch flaches Heftsystem, sparen Sie Platz durch das Zusammenheften
- Hefttiefe: 55 mm
- Heftgerät besitzt Oberlademechanik
- Magazinkapazität: 168 Klammern 24/6 (Breite 0,67 mm) oder 210 Klammern 26/6 (Breite 0,51 mm)
- Lieferung ohne Heftklammern
- Gleich zum Heftgerät mitbestellen: passende Heftklammern 24/6 (Bestell-Nr. AGR246) und 26/6 (Bestell-Nr. AGR266)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl heftbare Blätter: | 30 | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Bezeichnung: | Tacker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |